9651130010 Schraubendrehersatz 6-teilig Schlitz im Wandhalter Classic

Schraubendreher-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 240
Rubix:2950134
Hersteller:PB 240
EAN:7610733013906
9651130010 Schraudreh.-Satz6-tlg.SchlitzimWandhalterClassicPB

Produktdetails : 9651130010 Schraubendrehersatz 6-teilig Schlitz im Wandhalter Classic


Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz im Wandhalter Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher-Satz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. 6 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm Lieferung mit Wandhalter.

Technische Informationen


Attribute
46,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std