ATP.J6PB Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg

FACOM Protwist-Schraubendrehersätze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATP.J6PB
Rubix:3475829
EAN:3662424096372
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckflach

Produktdetails : ATP.J6PB Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg


Das PROTWIST® ATP.J6PB Schraubendreher-Set von Facom ist die leistungsstarke Allround-Lösung für anspruchsvolle Profis. Mit seiner Kombination aus Robustheit, Ergonomie und Langlebigkeit deckt dieses 6-teilige Set die gängigsten Schraubanwendungen ab – ob Schlitz- oder Phillips®-Schrauben.

Eigenschaften:
Jeder Schraubendreher ist mit einem ergonomischen Soft Grip Zweikomponenten-Griff ausgestattet, der eine natürliche Handhabung und hohen Arbeitskomfort ermöglicht. Das Material ist chemikalienbeständig und sorgt für sicheren Halt auch bei intensiver Nutzung. Ein spezielles Wärmebehandlungsverfahren verdoppelt die Klingenhärte und verlängert die Lebensdauer der Spitzen. Die innovative Tri-Coating-Technologie (Zink, Nickel, Chrom) bietet einen vierfachen Korrosionsschutz. Präzise CNC-gefräste Spitzen garantieren eine exakte Passform in den Schraubenköpfen, wodurch die Schraubgenauigkeit erhöht wird. Der Griff ist zusätzlich so optimiert, dass bis zu 10 % mehr Drehmoment übertragen werden können.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Hand-Schraubendreher-Set
• 6 Schraubendreher:
• AT3.5x75 – 3,5 mm x 75 mm Schlitzschraubendreher
• AT4x100 – 4 mm x 100 mm Schlitzschraubendreher
• AT5.5x150 – 5,5 mm x 150 mm Schlitzschraubendreher
• AT6.5x150 – 6,5 mm x 150 mm Schlitzschraubendreher
• ATP1x100 – PH1 x 100 mm Phillips®-Schraubendreher
• ATP2x125 – PH2 x 125 mm Phillips®-Schraubendreher
• Antriebe: Schlitz und Phillips®
• Griff: Soft Grip, ergonomisch, bi-materiell
• Drehmoment: +10 % gegenüber Standardgriffen
• Klingenbehandlung: Tri-Coating (Zink–Nickel–Chrom)
• Markierung: Dauerhafte Laserkennzeichnung
• Spitzenbearbeitung: CNC für höchste Präzision
• Wärmebehandlung: +50 % Lebensdauer, +100 % Widerstandsfähigkeit

Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Ob in Werkstätten, auf Baustellen, in Fabriken oder in Kfz-Betrieben – die Marke begleitet seit über einem Jahrhundert die großen industriellen Entwicklungen. Von der Automobil- über die Luftfahrt- bis zur Bahn- und Medizintechnik ist Facom ein europäischer Maßstab für Qualität. Das Engagement für Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fertigung in Frankreich ist durch das Siegel „Origine France Garantie“ offiziell bestätigt.

Stärken

• Optimale Handhabung dank ergonomischem Soft Grip Griff
• Höchste Präzision durch CNC-gefertigte Spitzen
• Überlegener Korrosionsschutz mit Tri-Coating-Technologie
• Verbesserte Drehmomentübertragung für effizientes Arbeiten
• Vielseitig einsetzbar mit Schlitz- und Phillips®-Profilen
• Beständig gegen Chemikalien für den professionellen Dauereinsatz
• Einfache Werkzeugidentifikation durch dauerhafte Laserkennzeichnung

Anwendungen

Dieses Schraubendreher-Set ist die ideale Wahl für Industrie, Instandhaltung, Elektroarbeiten ohne Spannung, mechanische Montage sowie anspruchsvolles Handwerk. Ob in Werkstätten, Produktionslinien, auf Baustellen oder im Wartungsservice – es erfüllt die Anforderungen von Profis, die auf langlebiges und zuverlässiges Werkzeug setzen. Auch für Handwerker und Techniker, die Wert auf Qualität und Präzision legen, ist dieses Set die optimale Lösung.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Abdruckflach
27,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage