AEF.J1PB 5 Handschrauber Micro-Tech

Schachtel mit 5 Micro-Tech® Schlitzschraubendrehern -Phillips®.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AEF.J1PB
Rubix:3475761
EAN:3148517625075
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : AEF.J1PB 5 Handschrauber Micro-Tech


Präzision, Komfort und Robustheit - Dieses MICRO-TECH®-Schraubendreher-Set vereint alles, was für feine Schraubarbeiten erforderlich ist. Ideal für empfindliche Reparaturen oder präzise Montagearbeiten ermöglicht es ein sicheres Arbeiten mit hoher Stabilität und kontrollierter, gleichmäßiger Handführung.

Eigenschaften:
Das Facom MICRO-TECH®-Set umfasst fünf Präzisionsschraubendreher für Schlitz- und Phillips®-Schrauben. Die ergonomische Ausführung mit drehbarer Kappe sorgt für optimale Kontrolle beim Schrauben, selbst bei sehr kleinen Bauteilen. Jede Klinge ist verchromt, um Korrosion zu widerstehen und mit einer brünierten Spitze versehen, die einen präzisen Sitz in der Schraubenaufnahme gewährleistet. Bei der Referenz AEF.J1 wird das Set in einem robusten Kunststoffkoffer mit Metallverschluss geliefert, welcher einen sicheren Transport und optimalen Schutz der Werkzeuge bietet. Der Innenraum ist mit passgenau zugeschnittenem Schaumstoff ausgestattet, der jeden Schraubendreher fixiert und sofort erkennen lässt, ob ein Werkzeug fehlt. Die Schraubendreher der Referenz AEF.J1PB werden hingegen in einer Kartonverpackung geliefert. Die hochwertige Verarbeitung sowie die lebenslange Garantie stehen für außergewöhnliche Langlebigkeit und dauerhaft hohe Präzision.

Spezifikationen:
• Referenzen: AEF.J1 und AEF.J1PB (ohne Koffer)
• Set-Inhalt: 5 MICRO-TECH®-Schraubendreher
• Details: 4 AEF-Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,5x35; 1,8x35; 2x35; 2,5x35) und 1 AEFP Phillips®-Schraubendreher (PH00)
• Nettogewicht: 0,17 kg
• Materialien: verchromter Stahl und geriffelter Verbundgriff
• Antrieb: durch Härten vergütet
• Ausführung: verchromte Klinge, brünierte Spitze
• Drehbare Kappe (Swivel Cap) für stabile Führung
• Robuster Koffer 178 x 91 x 25 mm mit Metallverschluss und herausnehmbarer Schaumstoffeinlage (nur Version AEF.J1)
• Antimagnetisch: nein
• Farbkennzeichnung: ja

Stärken

• Präzision: Die drehbare Kappe ermöglicht eine exakte Kontrolle beim Ein- und Ausschrauben kleinster Schrauben
• Langlebigkeit: Gehärtete Spitzen sind besonders verschleißfest und behalten dauerhaft ihre Form
• Lebenslange Garantie: Eine sichere und nachhaltige Investition für professionelle Anwender

Anwendungen

Dieses Facom MICRO-TECH®-Präzisionsschraubendreher-Set eignet sich ideal für Wartungsarbeiten in der Elektronik, Optik und Mikromechanik. Es ist perfekt für Elektriker·innen, Messtechnik-Spezialist·innen, Uhrmacher·innen sowie Fachkräfte im Modellbau. Jeder Schraubendreher ermöglicht ein präzises Arbeiten an empfindlichen Komponenten, bei denen höchste Genauigkeit erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente5
Abdruckmehrfachdruck
45,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage