1500 CT1-2163 TXB Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Einlage
3-C-Schraubendrehersatz CT-Modul 1500 CT1-2163 TX
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1500 CT1-2163 TXB
Rubix:1244515
Hersteller:2309165
EAN:4010886895658

Produktdetails : 1500 CT1-2163 TXB Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Einlage
Der TX-Schraubendreher-Satz 1500 CT1-2163 TX von Gedore umfasst sechs TX-Schraubendreher, übersichtlich angeordnet in einer 1/3 Check-Tool-Einlage für eine klare und strukturierte Aufbewahrung.
Eigenschaften:
Der Gedore Schraubendreher-Satz enthält sechs TX-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff (3C) und Aufhängeloch. Die Klingen bestehen aus Molybdän-Chrom-Vanadium-Stahl. Die passgenaue Verbindung zwischen Griff und Klinge sorgt für eine effiziente Drehmomentübertragung beim Anziehen. Das Set ist in einem 1/3 Check-Tool-Schaummodul untergebracht, das für eine geordnete Werkzeugorganisation und die individuelle Fixierung jedes Schraubendrehers ausgelegt ist. Diese Anordnung ermöglicht eine schnelle Identifikation der TX-Größen und unterstützt eine strukturierte Ablage am Arbeitsplatz oder im Werkzeugwagen.
Spezifikationen:
• Material Klingen: Molybdän-Chrom-Vanadium-Stahl
• Material der Einlage: Schaumstoff
• Abmessungen der Schaumeinlage (L x B x H): 310 x 158 x 35 mm
Eigenschaften:
Der Gedore Schraubendreher-Satz enthält sechs TX-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff (3C) und Aufhängeloch. Die Klingen bestehen aus Molybdän-Chrom-Vanadium-Stahl. Die passgenaue Verbindung zwischen Griff und Klinge sorgt für eine effiziente Drehmomentübertragung beim Anziehen. Das Set ist in einem 1/3 Check-Tool-Schaummodul untergebracht, das für eine geordnete Werkzeugorganisation und die individuelle Fixierung jedes Schraubendrehers ausgelegt ist. Diese Anordnung ermöglicht eine schnelle Identifikation der TX-Größen und unterstützt eine strukturierte Ablage am Arbeitsplatz oder im Werkzeugwagen.
Spezifikationen:
• Material Klingen: Molybdän-Chrom-Vanadium-Stahl
• Material der Einlage: Schaumstoff
• Abmessungen der Schaumeinlage (L x B x H): 310 x 158 x 35 mm
Stärken
• Sicherer Halt durch 3-Komponenten-Griffe (3C), für komfortables und kontrolliertes Schrauben
• Effiziente Drehmomentübertragung durch die passgenaue Verbindung zwischen Griff und Klinge
• Breite Abdeckung gängiger TX-Größen (T8 bis T30), reduziert Werkzeugwechsel
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Klingen aus Molybdän-Chrom-Vanadium-Stahl
• Übersichtliche Organisation und individuelle Fixierung der Schraubendreher durch die 1/3 Check-Tool-Schaumeinlage
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge und sofortige Sichtkontrolle der TX-Größen
• Effiziente Drehmomentübertragung durch die passgenaue Verbindung zwischen Griff und Klinge
• Breite Abdeckung gängiger TX-Größen (T8 bis T30), reduziert Werkzeugwechsel
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch Klingen aus Molybdän-Chrom-Vanadium-Stahl
• Übersichtliche Organisation und individuelle Fixierung der Schraubendreher durch die 1/3 Check-Tool-Schaumeinlage
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge und sofortige Sichtkontrolle der TX-Größen
Anwendungen
Dieser Schraubendreher-Satz eignet sich ideal für Wartungswerkstätten, Arbeitsvorbereitung, Montagelinien oder Qualitätskontrollplätze. Er kann außerdem in technischen Koffern oder Werkzeugwagen integriert werden – für Einsätze an Maschinen, mechanischen Konstruktionen oder Befestigungselementen mit TX-Antrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 6 |
| Abdruck | torx-profil |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage