AT.J12R1PB Schraubendreher-Set 12-tlg u. 2 Halter
12-teiliger Protwist-Schraubendrehersatz + Rack
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AT.J12R1PB
Rubix:3475835
EAN:3662424094651
Produktdetails : AT.J12R1PB Schraubendreher-Set 12-tlg u. 2 Halter
Das FACOM Protwist® Schraubendreher-Set mit 12 Schraubendrehern und 2 Halterungen bietet eine umfassende Lösung für Wartungsarbeiten, Montage- und Präzisionsanwendungen. Entwickelt für hohe Lebensdauer und optimale Ergonomie, erfüllt dieses Profi-Werkzeugset die täglichen Anforderungen von Fachkräften in industriellen und technischen Umgebungen.
Eigenschaften
Das FACOM Protwist® Schraubendreher-Set AT.J12R1PB umfasst zwölf Schraubendreher für gängige Anwendungen in der Elektrotechnik, industriellen Instandhaltung und mechanischen Montage. Das Set besteht aus vier Schlitzschraubendrehern, drei Phillips®-Schraubendrehern, zwei Pozidriv®-Schraubendrehern sowie drei VDE-isolierten Schraubendrehern für Arbeiten bis 1.000 V.
Alle Werkzeuge sind mit einem Protwist®-Griff ausgestattet, der beständig gegenüber Lösungsmitteln und chemischen Werkstattmedien ist. Die wärmebehandelten Klingen bieten eine im Vergleich zur Vorgängergeneration verdoppelte Standzeit. Eine Zinkbeschichtung sorgt für einen hohen Korrosionsschutz. Zwei praktische Halterungen ermöglichen eine übersichtliche und platzsparende Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• 4 Schlitzschraubendreher: 2,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm
• 3 Phillips®-Schraubendreher: PH0 x 75 mm; PH1 x 100 mm; PH2 x 125 mm
• 2 Pozidriv®-Schraubendreher: PZ1 x 100 mm; PZ2 x 125 mm
• 3 isolierte Schraubendreher 1.000 V: 3,5 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; PH1 x 100 mm
• Übertragenes Drehmoment: +10 % gegenüber der vorherigen Generation
• Wärmebehandelte Schraubendreherklingen
• 2 Halterungen
Normen:
• ISO 2380-1: Legt Formen, Abmessungen und Bezeichnungen von Hand- und Maschinenschraubendrehern für Schlitzschrauben sowie technische Anforderungen und Prüfbedingungen fest.
• ISO 2380-2: Definiert allgemeine Anforderungen, Klingenlängen und Kennzeichnung von Hand-Schlitzschraubendrehern gemäß ISO 4759-1.
• ISO 8764-1: Beschreibt Formen, Maße, technische Anforderungen und Prüfverfahren für Drehmomenttests von Kreuzschlitz-Schraubendrehern und Bits.
• ISO 8764-2: Regelt allgemeine Anforderungen, Klingenlängen und Kennzeichnung von Kreuzschlitz-Schraubendrehern der Formen H und Z gemäß ISO 4757.
• IEC 60900: Internationale Norm für isolierte Handwerkzeuge zum Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V AC und 1.500 V DC.
Eigenschaften
Das FACOM Protwist® Schraubendreher-Set AT.J12R1PB umfasst zwölf Schraubendreher für gängige Anwendungen in der Elektrotechnik, industriellen Instandhaltung und mechanischen Montage. Das Set besteht aus vier Schlitzschraubendrehern, drei Phillips®-Schraubendrehern, zwei Pozidriv®-Schraubendrehern sowie drei VDE-isolierten Schraubendrehern für Arbeiten bis 1.000 V.
Alle Werkzeuge sind mit einem Protwist®-Griff ausgestattet, der beständig gegenüber Lösungsmitteln und chemischen Werkstattmedien ist. Die wärmebehandelten Klingen bieten eine im Vergleich zur Vorgängergeneration verdoppelte Standzeit. Eine Zinkbeschichtung sorgt für einen hohen Korrosionsschutz. Zwei praktische Halterungen ermöglichen eine übersichtliche und platzsparende Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• 4 Schlitzschraubendreher: 2,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm
• 3 Phillips®-Schraubendreher: PH0 x 75 mm; PH1 x 100 mm; PH2 x 125 mm
• 2 Pozidriv®-Schraubendreher: PZ1 x 100 mm; PZ2 x 125 mm
• 3 isolierte Schraubendreher 1.000 V: 3,5 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; PH1 x 100 mm
• Übertragenes Drehmoment: +10 % gegenüber der vorherigen Generation
• Wärmebehandelte Schraubendreherklingen
• 2 Halterungen
Normen:
• ISO 2380-1: Legt Formen, Abmessungen und Bezeichnungen von Hand- und Maschinenschraubendrehern für Schlitzschrauben sowie technische Anforderungen und Prüfbedingungen fest.
• ISO 2380-2: Definiert allgemeine Anforderungen, Klingenlängen und Kennzeichnung von Hand-Schlitzschraubendrehern gemäß ISO 4759-1.
• ISO 8764-1: Beschreibt Formen, Maße, technische Anforderungen und Prüfverfahren für Drehmomenttests von Kreuzschlitz-Schraubendrehern und Bits.
• ISO 8764-2: Regelt allgemeine Anforderungen, Klingenlängen und Kennzeichnung von Kreuzschlitz-Schraubendrehern der Formen H und Z gemäß ISO 4757.
• IEC 60900: Internationale Norm für isolierte Handwerkzeuge zum Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V AC und 1.500 V DC.
Stärken
• Verbesserte Drehmomentübertragung für schnelleres und sicheres Arbeiten
• Zinkbeschichtung reduziert dauerhaft Korrosion an den Klingen
• Ergonomischer Protwist®-Griff für sicheren Halt, auch bei öligen oder fettigen Bedingungen
• Dauerhafte Laserkennzeichnung zur schnellen Identifikation der Abmessungen
• Doppelhalterung für effiziente Organisation und schnellen Zugriff auf Werkzeuge
• Zinkbeschichtung reduziert dauerhaft Korrosion an den Klingen
• Ergonomischer Protwist®-Griff für sicheren Halt, auch bei öligen oder fettigen Bedingungen
• Dauerhafte Laserkennzeichnung zur schnellen Identifikation der Abmessungen
• Doppelhalterung für effiziente Organisation und schnellen Zugriff auf Werkzeuge
Anwendungen
Dieses Schraubendreher-Set ist für den professionellen Einsatz in der industriellen Instandhaltung, Elektrotechnik und Mechanik konzipiert. Es eignet sich ideal für Produktionsstätten, Montageeinsätze, technische Wartungsdienste sowie für Anwendungen in der Kfz-Reparatur und elektrotechnischen Instandhaltung. Die 1.000-V-isolierten Schraubendreher sind speziell für Arbeiten an Niederspannungsanlagen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 14 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage