9651000180 Schraubendrehersatz XXL Schlitz/PH/PZ/T 12-teilig
Schraubendreher-Satz Serie 300
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05051011001
Rubix:2879537
EAN:4013288144225
Produktdetails : 9651000180 Schraubendrehersatz XXL Schlitz/PH/PZ/T 12-teilig
Kraftform plus Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen sorgen für hohe Drehmomentübertragung. Teilweise mit Lasertip: Die Spitzen der wera Lasertip-Schraubendreher werden durch Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf. Ein ungewolltes Herausrutschen gehört damit der Vergangenheit an. "take it easy"-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für den einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.
Stärken
Für jede Anwendung das richtige Werkzeug
Mehrkomponenten-Kraftformgriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Schrauben
Abrollsicherung gegen Wegrollen
Lasertip-Spitzen für sicheren Sitz im Schraubenkopf
Mehrkomponenten-Kraftformgriff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Schrauben
Abrollsicherung gegen Wegrollen
Lasertip-Spitzen für sicheren Sitz im Schraubenkopf
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 12 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std