Referenzen
Facom:ATX.J6
Rubix:3669664
EAN:3662424097515
Produktdetails : ATX.J6 Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg
Das Facom Schraubendrehersortiment ATX.J6 umfasst sechs PROTWIST®-Schraubendreher für Torx®-Schrauben und deckt die Größen T10 bis T40 ab. Jedes Modell verfügt über eine Inline-Wärmebehandlung sowie eine Tri-Coating-Beschichtung der Klinge.
Eigenschaften:
Das Set ATX.J6 vereint sechs PROTWIST®-Schraubendreher für Schrauben mit Torx®-Antrieb, von T10 bis T40. Die Klinge erhält eine Tri-Coating-Beschichtung auf Zink-Nickel-Chrom-Basis, die ihre Korrosionsbeständigkeit erhöht. Eine Laserbeschriftung sorgt für eine verschleißfeste Kennzeichnung der Klinge. Die numerisch gesteuerte Bearbeitung der Antriebsprofile ermöglicht eine bessere Passung zur Schraube, erhöht die Drehmomentübertragung und verringert den Verschleiß bei häufigem Gebrauch. Der Griff aus Soft-Grip-Material bleibt beständig gegenüber Chemikalien und bietet dabei einen hohen Handkomfort. Seine ergonomische Form trägt zudem zu einer höheren Drehmomentübertragung beim Anziehen oder Lösen bei. Eine Farbcodierung (apfelgrüne Griffkappe) erleichtert das schnelle Erkennen des Torx®-Schraubendrehers unter anderen Modellen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: ATX.J6
• Zusammensetzung: 6 PROTWIST®-Schraubendreher für Torx®-Schrauben
• Verfügbare Größen: T10, T15, T20, T25, T30, T40
• Modell ATX10X75: Klingendurchmesser 3,00 mm, Klingenlänge 75,00 mm, Griffl änge 109,00 mm, Gesamtlänge 184,00 mm
• Modell ATX15X75: Klingendurchmesser 3,50 mm, Klingenlänge 75,00 mm, Griff länge 109,00 mm, Gesamtlänge 184,00 mm
• Modell ATX20X100: Klingendurchmesser 4,00 mm, Klingenlänge 100,00 mm, Griff länge 120,00 mm, Gesamtlänge 220,00 mm
• Modell ATX25X100: Klingendurchmesser 5,00 mm, Klingenlänge 100,00 mm, Griff länge 120,00 mm, Gesamtlänge 220,00 mm
• Modell ATX30X125: Klingendurchmesser 6,00 mm, Klingenlänge 125,00 mm, Griff länge 120,00 mm, Gesamtlänge 245,00 mm
• Modell ATX40X150: Klingendurchmesser 7,00 mm, Klingenlänge 150,00 mm, Griff länge 125,00 mm, Gesamtlänge 275,00 mm
• Griffmaterial: Soft Grip, chemikalienbeständig
• Klingenbeschichtung: Tri-Coating Zink-Nickel-Chrom
• Verpackung: Kartonverpackung
• Facom Lebenslange Garantie: ja
Normen:
Die Schraubendreher des Sets ATX.J6 entsprechen den Torx®-Spezifikationen und gewährleisten damit die Kompatibilität des Antriebsprofils mit den passenden Schrauben. Zudem tragen sie das Siegel Origine France Garantie.
Eigenschaften:
Das Set ATX.J6 vereint sechs PROTWIST®-Schraubendreher für Schrauben mit Torx®-Antrieb, von T10 bis T40. Die Klinge erhält eine Tri-Coating-Beschichtung auf Zink-Nickel-Chrom-Basis, die ihre Korrosionsbeständigkeit erhöht. Eine Laserbeschriftung sorgt für eine verschleißfeste Kennzeichnung der Klinge. Die numerisch gesteuerte Bearbeitung der Antriebsprofile ermöglicht eine bessere Passung zur Schraube, erhöht die Drehmomentübertragung und verringert den Verschleiß bei häufigem Gebrauch. Der Griff aus Soft-Grip-Material bleibt beständig gegenüber Chemikalien und bietet dabei einen hohen Handkomfort. Seine ergonomische Form trägt zudem zu einer höheren Drehmomentübertragung beim Anziehen oder Lösen bei. Eine Farbcodierung (apfelgrüne Griffkappe) erleichtert das schnelle Erkennen des Torx®-Schraubendrehers unter anderen Modellen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: ATX.J6
• Zusammensetzung: 6 PROTWIST®-Schraubendreher für Torx®-Schrauben
• Verfügbare Größen: T10, T15, T20, T25, T30, T40
• Modell ATX10X75: Klingendurchmesser 3,00 mm, Klingenlänge 75,00 mm, Griffl änge 109,00 mm, Gesamtlänge 184,00 mm
• Modell ATX15X75: Klingendurchmesser 3,50 mm, Klingenlänge 75,00 mm, Griff länge 109,00 mm, Gesamtlänge 184,00 mm
• Modell ATX20X100: Klingendurchmesser 4,00 mm, Klingenlänge 100,00 mm, Griff länge 120,00 mm, Gesamtlänge 220,00 mm
• Modell ATX25X100: Klingendurchmesser 5,00 mm, Klingenlänge 100,00 mm, Griff länge 120,00 mm, Gesamtlänge 220,00 mm
• Modell ATX30X125: Klingendurchmesser 6,00 mm, Klingenlänge 125,00 mm, Griff länge 120,00 mm, Gesamtlänge 245,00 mm
• Modell ATX40X150: Klingendurchmesser 7,00 mm, Klingenlänge 150,00 mm, Griff länge 125,00 mm, Gesamtlänge 275,00 mm
• Griffmaterial: Soft Grip, chemikalienbeständig
• Klingenbeschichtung: Tri-Coating Zink-Nickel-Chrom
• Verpackung: Kartonverpackung
• Facom Lebenslange Garantie: ja
Normen:
Die Schraubendreher des Sets ATX.J6 entsprechen den Torx®-Spezifikationen und gewährleisten damit die Kompatibilität des Antriebsprofils mit den passenden Schrauben. Zudem tragen sie das Siegel Origine France Garantie.
Stärken
• Erhöhte Langlebigkeit: Die Inline-Wärmebehandlung verdoppelt die Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit der Schraubendreher.
• Korrosionsbeständigkeit: Das Tri-Coating vervierfacht die Korrosionsbeständigkeit der Klinge.
• Verbessertes Drehmoment: Die Ergonomie des Griffs erhöht das übertragene Drehmoment um 10 %.
• Angenehmer Handkomfort: Der Soft Grip erleichtert das Greifen und ist zugleich chemikalienbeständig.
• Dauerhafte Lesbarkeit: Die Laserbeschriftung sorgt für verschleißfeste Kennzeichnungen.
• Korrosionsbeständigkeit: Das Tri-Coating vervierfacht die Korrosionsbeständigkeit der Klinge.
• Verbessertes Drehmoment: Die Ergonomie des Griffs erhöht das übertragene Drehmoment um 10 %.
• Angenehmer Handkomfort: Der Soft Grip erleichtert das Greifen und ist zugleich chemikalienbeständig.
• Dauerhafte Lesbarkeit: Die Laserbeschriftung sorgt für verschleißfeste Kennzeichnungen.
Anwendungen
Das Schraubendrehersortiment ATX.J6 eignet sich für Montage-, Wartungs- und Einstellarbeiten an Schrauben mit Torx®-Antrieb. In der mechanischen Werkstatt ermöglicht die Abdeckung der Größen T10 bis T40 den Einsatz an unterschiedlichsten Baugruppen. Im Automobilbereich erleichtern die Schraubendreher die Demontage von Bauteilen, die mit Torx®-Schrauben befestigt sind, wie sie häufig bei Elektronikkomponenten und Innenverkleidungen vorkommen. In Werkstätten und auf Produktionslinien erlaubt die Chemikalienbeständigkeit des Griffs den Einsatz in Gegenwart von Ölen oder Lösungsmitteln, ohne den Handkomfort zu beeinträchtigen. Dieses Sortiment eignet sich auch zur Erst- oder Nachbestückung einer Werkstatt, eines Werkzeugwagens oder eines Werkzeugkastens.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage