ATP.J5 Schraubendreher PROTWIST, Satz, 5-tlg

Schraubendreher-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATP.J5
Rubix:3669918
EAN:3662424096341
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : ATP.J5 Schraubendreher PROTWIST, Satz, 5-tlg


Das Sortiment ATP.J5 umfasst 5 Phillips-Schraubendreher mit tri-coating-beschichteter Klinge, die inline wärmebehandelt wurde, sowie CNC-gefertigte Abdrücke für einen präzisen Sitz auf Kreuzschlitzschrauben von PH0 bis PH4.

Eigenschaften:
Das Protwist®-Sortiment vereint die Phillips-Abdrücke von PH0 bis PH4 und deckt damit den Großteil des Verschraubungsbedarfs bei Kreuzschlitzschrauben in Wartungs- und Montageanwendungen ab. Der Soft-Grip-Griff bietet einen komfortablen Halt, ist beständig gegen gängige Chemikalien und wurde ergonomisch gestaltet, um das übertragene Drehmoment zu erhöhen. Eine inline durchgeführte Wärmebehandlung verstärkt die Klinge bis in die Tiefe und verlängert so ihre Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit. Die tri-coating-Beschichtung aus Zink, Nickel und Chrom reduziert die Oxidation in feuchten Umgebungen oder bei Kontakt mit aggressiven Flüssigkeiten. Die Abdrücke werden CNC-gefertigt, um eine präzise Anpassung an die Schraube zu gewährleisten, was die Drehmomentübertragung verbessert und den vorzeitigen Verschleiß von Werkzeug und Schraube reduziert. Eine gelbe Griffkappe ermöglicht die einfache Erkennung des Phillips-Typs und die Lasermarkierung sorgt für eine dauerhafte Lesbarkeit der Größenangaben, selbst nach intensivem Gebrauch.

Spezifikationen:
• Sortiment mit 5 Phillips-Schraubendrehern (PH0 bis PH4)
• Artikelnummern: ATP0x75, ATP1x100, ATP2x125, ATP3x150, ATP4x200
• Klingenlänge: 75, 100, 125, 150 und 200 mm
• Gesamtlängen: 178 mm, 209 mm, 245 mm, 275 mm, 325 mm
• Gesamtgewicht des Sortiments: 750 g
• Griff: Soft Grip, chemikalienbeständig
• Inline-Wärmebehandlung: +50% Lebensdauer, +100% Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu einem Standard-Schraubendreher
• Tri-coating-Klingenbeschichtung (Zink-Nickel-Chrom): 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit
• Ergonomie des Griffs: +10% Drehmoment
• Facom-Farbcode: ja, gelb
• Verpackung: Pappkarton

Normen:
• ISO 8764-1: legt die Formen, Abmessungen, technischen Spezifikationen und Prüfverfahren für die Torsion der Enden von Hand-Schraubendrehern für Kreuzschlitzschrauben fest
• ISO 8764-2: legt die allgemeinen Spezifikationen, Klingenlängen und die Kennzeichnung von Hand-Schraubendrehern für Kreuzschlitzschrauben fest

Stärken

• Erhöhte Haltbarkeit: Die inline durchgeführte Wärmebehandlung verdoppelt die Widerstandsfähigkeit der Klinge und verlängert ihre Lebensdauer um 50% im Vergleich zu einer unbehandelten Klinge.
• Korrosionsschutz: Die tri-coating-Beschichtung aus Zink, Nickel und Chrom erhöht die Oxidationsbeständigkeit um das Vierfache und ist damit für feuchte oder chemische Umgebungen geeignet.
• Verbessertes Drehmoment: Die Ergonomie des Soft-Grip-Griffs erhöht das Drehmoment um 10% und reduziert so den beim Verschrauben erforderlichen Kraftaufwand.
• Chemische Beständigkeit: Der Soft-Grip-Griff behält seine mechanischen und ergonomischen Eigenschaften auch bei Kontakt mit gängigen Werkstattprodukten.

Anwendungen

Ob für die Erstausstattung oder den Nachschub – dieses Sortiment deckt mit einem einzigen Kauf alle gängigen Kreuzschlitzgrößen ab und vereinfacht damit die Beschaffungsverwaltung. Kompakt und vollständig, lässt es sich problemlos in einen Werkstattwagen, den Werkzeugkoffer eines Außendiensttechnikers oder einen festen Arbeitsplatz integrieren. Das Sortiment ATP.J5 eignet sich besonders für vorbeugende und korrektive Instandhaltungsarbeiten in der Mechanikwerkstatt, für elektrische und elektromechanische Wartung, die Fertigung und Montage mechanischer Baugruppen sowie die Serienproduktion an Montagelinien und ähnliche Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente5
Abdruckmehrfachdruck
43,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage