9663010002 Schraubendreher 6-kant PH2x100mm

Schraubendreher Kunststoffgriff PH2x100mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:63010002, 9663010002
Rubix:1559320
Hersteller:63010002
EAN:4317784511452
9663010002 Schraubendreher 6kt. PH 2x100mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph2
Klingenlänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9663010002 Schraubendreher 6-kant PH2x100mm


Schraubendreher 6-kant PH2x100mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge, ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph2
Klingenlänge100 mm
Länge205 mm
Zolltarifcode82054000
7,13 exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std