70X95X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49471669
Rubix:99291
Hersteller:WAS 70,0X 95,0X 13,0 NB70C4
70X95X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Stärke13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 70X95X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe, zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Stärke13 mm
Werkstoffnbr
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,78 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,52 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,25 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,15 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,08 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,91 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,85 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,84 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen