28X47X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49478249
Rubix:122052
Hersteller:WAS 28,0X 47,0X 10,0 NB70C4


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Stärke | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 28X47X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Stärken
-Gute statische Dichtwirkung bei niedrigviskosen oder gasförmigen Medien
Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
Kompensiert thermische Ausdehnung, z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Anwendungsspektrum für mäßig anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten Fremdlieferanten
Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
Kompensiert thermische Ausdehnung, z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Anwendungsspektrum für mäßig anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten Fremdlieferanten
Anwendungen
Allgemeine Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std