14.7X21X1.5 US NBR 70 Schraubendichtung US

Schraubendichtung (US NBR 70 RS)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67068941
Rubix:515892
Hersteller:67068941
14.7X21X1.5 US NBR 70 Schraubendichtung US
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser14,7 mm
Außendurchmesser21 mm
Stärke1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14.7X21X1.5 US NBR 70 Schraubendichtung US


Flache Metalldichtung mit einer vulkanisierten Elastomerlippe am Innendurchmesser. Metallring: SAE 1008 Standardstahl (1.0330). Schutzbeschichtung des Metallrings aus Standardstahl: Zinkchromatierung (ohne Cr VI). Einsatzgrenzen: von -30 bis +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser14,7 mm
Außendurchmesser21 mm
Stärke1,5 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,36 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,35 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,27 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,21 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,17 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
0,14 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,13 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,12 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen