13.74X20.57X2 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US NBR 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67089087
Rubix:515883
Hersteller:67089087


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13,74 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,57 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 13.74X20.57X2 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13,74 mm |
| Außendurchmesser | 20,57 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std