17.28X23.8X2 US NBR 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US NBR 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67035495
Rubix:515912
Hersteller:67035495


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,8 mm |
| Stärke | 2,03 mm |
Produktdetails : 17.28X23.8X2 US NBR 70 Schraubendichtung US
Flache Metalldichtung mit einer vulkanisierten Elastomerlippe am Innendurchmesser. Metallring: SAE 1008 Standardstahl (1.0330). Schutzbeschichtung des Metallrings aus Standardstahl: Zinkchromatierung (ohne Cr VI). Einsatzgrenzen: von -30 bis +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17,28 mm |
| Außendurchmesser | 23,8 mm |
| Stärke | 2,03 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen