13.74X20.57X2 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US FKM 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67104676
Rubix:515885
Hersteller:67104676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13,74 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,57 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 13.74X20.57X2 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13,74 mm |
| Außendurchmesser | 20,57 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen