ISO10642 M20X90 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC20X90EFA4-50ISO
Rubix:3386497
Hersteller:10642420 90
EAN:4043377182821
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M20X90 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 20X90 sw12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
210,39 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
250,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M20

Abdrucktyp