ISO10642 M10X45 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881306
Spartex:FHC10X45EFA2-50ISO
Rubix:563268
Hersteller:10642210 45
EAN:4043377180278
ISO10642 M10X45 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X45 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 10X45 sw6

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M10

Abdrucktyp