Sechskantschraube Spartex THEMBDCRAN6X14EF8, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 14 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBDCRAN6X14EF8
Rubix:3652009
Hersteller:088933.40000.0060.014
EAN:4043952689592


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : WN88933 M6X14 KL90 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskantschraube, gezahnte Grundplatte 6X14 - SW10 - Stahl 8.8 R 088933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
58,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm