Referenzen
Spartex:VTHUNC78X5.8
Rubix:3651319
Hersteller:083933.08004.0780.127
EAN:4051426730954


Technische Zusammenfassung
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 7/8X5 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 78X127 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M78 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 78 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,26 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
127 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M78