Innensechskantschraube Spartex VTHUNC75X2.10, Durchmesser, metrisch: M75 | Länge: 51 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC75X2.10
Rubix:3651413
Hersteller:083933.10004.0750.051
EAN:4051426729583


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | nicht standard |
Produktdetails : DIN933 3/4X2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskant-Hohlzylinderschraube 75X51 - UNC-Totalgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | nicht standard |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m75 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
50,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
75 mm
Durchmesser, metrisch
m75