DIN912 M16X80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CHC16X80PFA2
Spartex:CHC16X80PFA2-70ISO
Rubix:131249
Hersteller:4762216 80
EAN:4043377059574
DIN912 M16X80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 16X80 SW14

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16