Referenzen
Spartex:VTHUNF25X1.1/2.8
Rubix:3651074
Hersteller:083931.08005.0250.038
EAN:4051426725547


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/4X1 1/2 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 25X38 - filt. Teilweise UNF - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
38 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25