Referenzen
Spartex:VTHUNF100X4
Rubix:3651281
Hersteller:083931.10005.1000.102
EAN:4051426724724


Technische Zusammenfassung
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1X4 UNF 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100X102 - filt. Teilweise UNF - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,91 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
102 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M4