Referenzen
Spartex:VTHUNF100X3.1/2.8
Rubix:3651128
Hersteller:083931.08005.1000.089
EAN:4051426726100


Technische Zusammenfassung
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1X3 1/2 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100X89 - Filt. Teilweise UNF - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,46 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
89 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M3