Referenzen
Spartex:VTHUNC78X4
Rubix:3651218
Hersteller:083931.10004.0780.102
EAN:4051426724076


Technische Zusammenfassung
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 7/8X4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 78X102 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M78 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 78 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,07 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
102 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M78