Referenzen
Spartex:VTHUNC50X3.1/4.8
Rubix:3651042
Hersteller:083931.08004.0500.083
EAN:4051426725226


Technische Zusammenfassung
| Länge | 83 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/2X3 1/4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 50X83 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 83 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M50 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,29 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
36,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
83 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M50