Referenzen
Spartex:VTHUNC100X4.1/2
Rubix:3651221
Hersteller:083931.10004.1000.114
EAN:4051426724106


Technische Zusammenfassung
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1X4 1/2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100X114 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,46 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
50,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
114 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M4