MBN10105 M12X1.5X110 10.9 FLZNNC-L Sechskantschrauben mit Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB12X110MBNZL10
Rubix:3675282
Hersteller:010105.10330.0121.110
EAN:4051427215030


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : MBN10105 M12X1.5X110 10.9 FLZNNC-L Sechskantschrauben mit Flansch
12X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,17 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
63,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm