product.references.label
product.reference.superseded.titleTHF16X85X1,5PF8Z
product.reference.brandName.titleTH16X1,5X85PF8ZISO
product.reference.webshop.title: 3649408
product.reference.manufacturer.title: 008765.08100.0161.085
product.reference.ean.title: 4051426629937


product.technicalSummary.title
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
product.productDetails.title
16X85
product.technicalInformations.title
product.technicalInformations.attributes
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
product.technicalInformations.classifications.collapse.show
25,15 € productPrice.excludingTaxes
productPrice.unit.unitPreposition 25 Stück
29,93 € productPrice.includingTaxes
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16