ISO4029 M5X5 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC5X5EFZISO
Rubix:467068
Hersteller:004029.12100.0050.005
EAN:4051426092359


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4029 M5X5 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
5X5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
5 mm