Referenzen
Ersetzte Ref.:TH48X420EF8
Spartex:TH48X420EF8ISO
Rubix:3640022
Hersteller:004017.08000.0480.420
EAN:4043952447994


Technische Zusammenfassung
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M48X420 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 48X420 - SW75 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
420 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M48