Referenzen
Spartex:TH42X170EF8ZISO
Rubix:3640416
Hersteller:004017.08100.0420.170
EAN:4043952765678


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M42X170 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
42X170
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
42 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M42