Sechskantschraube Spartex TH42X160EF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M42 | Länge: 160 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH42X160EF8ZISO
Rubix:3640415
Hersteller:004017.08100.0420.160
EAN:4043952765661


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M42X160 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
42X160
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
42 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m42