Referenzen
Ersetzte Ref.:TH3X12EF8Z/100
Spartex:TH3X12EF8ZISO/100
Rubix:3640433
Hersteller:004017.08100.9030.012
EAN:4043952452004


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M3X12 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
3X12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,01 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3