Sechskantschraube Spartex TH30X45EF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 45 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X45EF8ZISO
Rubix:3640331
Hersteller:004017.08100.0300.045
EAN:4043952765388


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M30X45 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
30X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m30