ISO4017 M27X80 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH27X80EF10
Spartex:TH27X80EF10ISO
Rubix:3641051
Hersteller:004017.10000.0270.080
EAN:4043952435366
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse10,9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M27X80 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Metallschrauben TH Gesamtgewinde 27X80 - SW41 Stahl 10.9 ISO 4017

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse10,9
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM27
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser27 mm
32,42 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M27