Referenzen
Spartex:TH14X200EF8ISO
Rubix:3639720
Hersteller:004017.08000.0140.200
EAN:4051426646798


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M14X200 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 14X200 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,29 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
51,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M14