Sechskantschraube Spartex TH10X90EF8ZRLISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 90 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X90EF8ZRLISO
Rubix:3674390
Hersteller:004017.08520.0100.090
EAN:4051426996138


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M10X90 8.8 ZN8 DISP+SL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
10X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
50,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m10