Referenzen
Spartex:TH42X360PF8ISO
Rubix:3637802
Hersteller:004014.08000.0420.360
EAN:4043952412039


Technische Zusammenfassung
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M42X360 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 42X360 - SW65 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
42 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42