Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X100PF8
Spartex:TH20X100PF8ISO
Rubix:3637577
Hersteller:004014.08000.0200.100
EAN:4043952408612


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M20X100 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 20X100 - SW30 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
36,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20