Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X180PF8
Spartex:TH18X180PF8ISO
Rubix:3637558
Hersteller:004014.08000.0180.180
EAN:4043952408346


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M18X180 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 18X180 - SW27 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,37 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
58,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18