Referenzen
Spartex:TH16X380PF8ISO
Rubix:3637532
Hersteller:004014.08000.0160.380
EAN:4043952407998


Technische Zusammenfassung
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M16X380 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Gewinde Teilweise 16X380 - SW24 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16