Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL12X40EFZ
Spartex:VSTF12X40PFZISO
Rubix:3652537
Hersteller:102342.00000.0120.040
EAN:4051426024428


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M12X40 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben 12X40 - verzinkter Stahl ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,36 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm