Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF3X4EF4Z
Spartex:VMTCLF3X4EFZISO
Rubix:3635871
Hersteller:001580.04100.0030.004
EAN:4051426014382


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M3X4 4.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz
3X4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
22,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm