Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X16EFLT/200
Spartex:VTCF6X16LTISO/200
Rubix:3634836
Hersteller:001207.70000.9060.016
EAN:4043952997383

Produktdetails : ISO1207 M6X16 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X16 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
88,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
