Sechskantschraube Spartex TH6X8EF8Z/100, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 8 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X8EF8Z/100
Rubix:3633426
Hersteller:000933.08100.9060.008
EAN:4043952269107


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M6X8 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
6X8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6