Referenzen
Spartex:TH3X6EF8/100
Rubix:3633315
Hersteller:000933.08000.9030.006
EAN:4043952264287


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M3X6 8.8 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 3X6 - SW5,5 Stahl 8.8 DIN 933 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3