Referenzen
Spartex:TH24X160EF8
Rubix:3633218
Hersteller:000933.08000.0240.160
EAN:4043952261897


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M24X160 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 24X160 - SW36 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24