Referenzen
Spartex:TH18X110EF8
Rubix:542506
Hersteller:000933.08000.0180.110
EAN:4043952260876


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M18X110 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 18X110 - SW27 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M18