Referenzen
Spartex:TH16X500EF8
Rubix:3633210
Hersteller:000933.08000.0160.500
EAN:4043952260708


Technische Zusammenfassung
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M16X500 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 16X500 - SW24 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
500 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16